pagina iniziale

GIRA - GGI5394015 RTA S3000 BT - 5394015

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5394015 RTA S3000 BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer - no

  • Colore - Grigio

  • Adatto per inserto veneziana - no

  • Numero di tasti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337087328

Codice prodotto

GGI5394015

Cod. produttore

5394015

Produttore

GGI

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

no

Colore:

Grigio

Adatto per inserto veneziana:

no

Numero di tasti:

1

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per componente interruttore:

no

Con copertura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con indicatore a LED:

sì

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Regolatore della temperatura ambiente System 3000 BT grigio opaco (verniciato) System 55 Caratteristiche: -Comando e programmazione con terminale mobile(smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000. -Comando attraverso sensore capacitivo. -Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente. Funzioni sul pannello -L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida. -Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile. -Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do. -Impostazione di una temperatura di comfort, di abbassamento, di raffreddamento e protezione antigelo. -Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti. -Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata). -Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse). -Attivazione della modalità di raffreddamento sulmodulo. -Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno. -Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura. -Blocco comandi. -Funzione di protezione valvola. -Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale. Funzioni con l'app Gira System 3000 -Timer settimanale con 40 punti di commutazione e temperature personalizzabili. -Modalità vacanza (inizio, fine, temperatura). -Funzione Boost: riscaldamento rapido per max. 5 minuti. -Possibilità di blocco del comando a livello locale. -Integrazione di un sensore di temperatura esterno tramite Bluetooth®. -Valori di temperatura minima e massima regolabili. -Le impostazioni e i programmi orari possono essere copiati su altri pannelli. -La combinazione del pannello 5393xx con 540700 è possibile solo a partire da I05 (indice). Avvisi: -Aggiornamento dell’ora e della data quando si è connessi con l’app Gira System 3000.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA