pagina iniziale

GIRA - GGI539327 RTA S3000 DISPLAY - 539327

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI539327 RTA S3000 DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer - no

  • Colore - Bianco

  • Adatto per inserto veneziana - no

  • Numero di tasti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337055174

Codice prodotto

GGI539327

Cod. produttore

539327

Produttore

GGI

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

no

Colore:

Bianco

Adatto per inserto veneziana:

no

Numero di tasti:

1

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per componente interruttore:

no

Con copertura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con indicatore a LED:

sì

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Regolatore della temperatura ambiente Display System 3000 bianco puro satinato System 55 Caratteristiche: -Comando attraverso sensore capacitivo. -Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente. -L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida. -Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile. -Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do. -Impostazione di una temperatura di comfort, di abbassamento, di raffreddamento e protezione antigelo. -Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti. -Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata). -Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse). -Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo. -Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno. -Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura. -Blocco comandi. -Funzione di protezione valvola. -Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale. -La combinazione del pannello 5394xx con 540700 è possibile solo a partire da I05 (indice).

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA