GIRA - GGI5393015 RTA S3000 DISPLAY - 5393015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer - no
Colore - Grigio
Adatto per inserto veneziana - no
Numero di tasti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010337087311
Codice prodotto
GGI5393015
Cod. produttore
5393015
Produttore
GGI
Applicazione:
Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer:
no
Colore:
Grigio
Adatto per inserto veneziana:
no
Numero di tasti:
1
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Opaco
Adatto per componente interruttore:
no
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Con indicatore a LED:
sì
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


