GIRA - GGI5389005 BIL. 1M FRECCE - 5389005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"
Impiego - Altro
Colore - Nero
Finestra di controllo/uscita luce - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337112013
Codice prodotto
GGI5389005
Cod. produttore
5389005
Produttore
GGI
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Impiego:
Altro
Colore:
Nero
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


