pagina iniziale

GIRA - GGI5386005 BIL. 2-M FRECCE FIN.CTRL. - 5386005

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5386005 BIL. 2-M FRECCE FIN.CTRL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Simbolo "frecce"

  • Impiego - Altro

  • Colore - Nero

  • Finestra di controllo/uscita luce - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337111726

Codice prodotto

GGI5386005

Cod. produttore

5386005

Produttore

GGI

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Simbolo "frecce"

Impiego:

Altro

Colore:

Nero

Finestra di controllo/uscita luce:

sì

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Bilanciere 2 moduli con simboli frecce e finestra di controllo nero opaco (verniciato) System 55 Caratteristiche: -Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro. Avvisi: -Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA