pagina iniziale

GIRA - GGI537702 RIL.PRES. + MOV. S3000 MOD.360° BT - 537702

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI537702 RIL.PRES. + MOV. S3000 MOD.360° BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - sì

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337052227

Codice prodotto

GGI537702

Cod. produttore

537702

Produttore

GGI

Tipologia:

Segnalatore di presenza

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Controllore Illuminazione vano scale:

no

Interruttore di esclusione:

no

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

sì

Tipo di montaggio:

Altro

Tipo di collegamento:
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
Carico C:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Funzione allarme:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Rilevatore di presenza e movimento System 3000 pannello 360° BT Caratteristiche: -Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. -Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000. -Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili. -Comando con modulo apparecchio derivato a 2 fili, a 3 fili o pulsante meccanico. -Schermo innestabile per la delimitazione del campo di rilevamento. -Montaggio a soffitto su modulo da incasso System 3000. Con modulo interruttore System 3000 -Servizio di breve durata. Con modulo dimmer System 3000 -Regolazione a luce costante. -Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata. -La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando e l'app Gira System 3000. -Funzione luce di base. -Funzione luce notturna. Funzioni con l'app Gira System 3000 -Impostazione dell'apparecchio come rilevatore di presenza o rilevatore di movimento. -Impostazione della soglia di luminosità. -Impostazione della sensibilità dei tre sensori PIR. -Impostazione del tempo di disinserimento ritardato. -Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore. -Simulazione di presenza. -Servizio diurno. -Prova di funzionamento. -Preavviso di spegnimento. -Funzione timer. -Funzione di allarme. -

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA