GIRA - GGI537667 MOD.RIL.MOV. S3000 2,20 M KMF BT - 537667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Durata di funzionamento max. - 30 min
Angolo di rilevamento orizzontale - 1...180 °
Max. portata trasmissione frontale - 12 m
Con sensore di movimento - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
EAN
4010337051022
Codice prodotto
GGI537667
Cod. produttore
537667
Produttore
GGI
Durata di funzionamento max.:
30 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
1...180 °
Max. portata trasmissione frontale:
12 m
Con sensore di movimento:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio:
2.2 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Regolazione di luce costante:
no
Protezione contro lo strisciamento:
no
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
6 m
Comando HLK:
no
Luminosità di intervento regolabile:
no
Funzione dimmer con inserto:
sì
Colore:
Antracite
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Durata di funzionamento min.:
10 s
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Codice RAL (simile):
7016
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


