pagina iniziale

GIRA - GGI537567 MOD.RIL.MOV. S3000 2,20 M STD - 537567

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI537567 MOD.RIL.MOV. S3000 2,20 M STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 2 min

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 1...180 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 12 m

  • Con sensore di movimento - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337051992

Codice prodotto

GGI537567

Cod. produttore

537567

Produttore

GGI

Durata di funzionamento max.:

2 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

1...180 °

Max. portata trasmissione frontale:

12 m

Con sensore di movimento:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio:

2.2 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

3 m

Comando HLK:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Colore:

Antracite

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP44

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Codice RAL (simile):

7016

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello del rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Standard antracite TX_44 Caratteristiche: -Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. -Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000. -Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili. -Impostazione della soglia di luminosità. -Impostazione della sensibilità su quattro livelli. -Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. Con modulo dimmer System 3000 -Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata. -La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA