pagina iniziale

GIRA - GGI537401 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M KMF BT - 537401

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI537401 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M KMF BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 1...180 °

  • Max. portata trasmissione frontale - 32 m

  • Con sensore di movimento - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337048336

Codice prodotto

GGI537401

Cod. produttore

537401

Produttore

GGI

Durata di funzionamento max.:

30 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

1...180 °

Max. portata trasmissione frontale:

32 m

Con sensore di movimento:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Collegabile in rete:

sì

Altezza di montaggio:

1.1 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Regolazione di luce costante:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Max. portata trasmissione laterale:

19 m

Comando HLK:

no

Luminosità di intervento regolabile:

no

Funzione dimmer con inserto:

no

Colore:

Bianco

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

sì

Con illuminazione di orientamento:

no

Materiale:

Plastica

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Durata di funzionamento min.:

10 s

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Codice RAL (simile):

1013

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello del rilevatore di movimento System 3000 1,10 m Komfort BT bianco crema brillante System 55 Caratteristiche: -Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente. -Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000. -Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato a 3 fili. -Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all’apparecchio principale è possibile accendere o regolare l’illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato. -Commutazione manuale tra funzionamento automatico e On/Off permanente sull'apparecchio. Con modulo interruttore System 3000 -Servizio di breve durata Con modulo dimmer System 3000 -Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità all'accensione memorizzata. -La luminosità all'accensione può essere memorizzata in modopermanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando. -Funzione luce di base. -Funzione luce notturna. Funzioni con l'app Gira System 3000 -Impostazione della soglia di luminosità. -Sensibilità dei due sensori regolabile separatamente (0, 25, 50, 75, 100 %). -Impostazione del tempo di disinserimento ritardato. -Funzioni forzate: funzionamento automatico, On/Off permanente, On/Off temporalmente limitato da 0,5 fino a 5 ore. -Simulazione di presenza. -Preavviso di spegnimento. -Servizio diurno. -Prova di funzionamento. -Funzione timer. -Funzione di allarme. - Avvisi: -Il campo di rilevamento è orientato in orizzontale e in caso di utilizzo all'esterno potrebbe non trovare nessun limite. Pertanto, all'esterno è necessario prestare attenzione all'idoneità del luogo di montaggio oppure utilizzare un panello del rilevatore di movimento da 2,20 m. Contenuto della fornitura: -Schermo innestabile per delimitare l'area di rilevamento in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA