GIRA - GGI5373600 MOD.RIL.MOV. S3000 1,10 M STD - 5373600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Durata di funzionamento max. - 2 min
Angolo di rilevamento orizzontale - 180...180 °
Max. portata trasmissione frontale - 40 m
Con sensore di movimento - sì
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
EAN
4010337049999
Codice prodotto
GGI5373600
Cod. produttore
5373600
Produttore
GGI
Durata di funzionamento max.:
2 min
Angolo di rilevamento orizzontale:
180...180 °
Max. portata trasmissione frontale:
40 m
Con sensore di movimento:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Altezza di montaggio:
1.1 m
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Max. portata trasmissione laterale:
25 m
Comando HLK:
no
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Funzione dimmer con inserto:
sì
Colore:
Acciaio inox
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Combinazione sensore di movimento / interruttore a pulsante:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
sì
Con illuminazione di orientamento:
no
Materiale:
Plastica
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA