pagina iniziale

GIRA - GGI537227 BIL. 1-M N.STAMP. - 537227

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI537227 BIL. 1-M N.STAMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337108801

Codice prodotto

GGI537227

Cod. produttore

537227

Produttore

GGI

Tipologia:

Levetta singola

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Bilanciere 1 modulo non stampato bianco puro satinato System 55 Avvisi: -Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA