GIRA - GGI537128 BIL. 1-M N.STAMP. FIN.CTRL. - 537128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Altro
Colore - Antracite
Finestra di controllo/uscita luce - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337108368
Codice prodotto
GGI537128
Cod. produttore
537128
Produttore
GGI
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Altro
Colore:
Antracite
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


