pagina iniziale

GIRA - GGI5369015 BIL. 2-M N.STAMP. FIN.CTRL. - 5369015

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5369015 BIL. 2-M N.STAMP. FIN.CTRL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Altro

  • Colore - Grigio

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337087267

Codice prodotto

GGI5369015

Cod. produttore

5369015

Produttore

GGI

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Altro

Colore:

Grigio

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Bilanciere 2 moduli non stampato con finestra di controllo grigio opaco (verniciato) System 55 Caratteristiche: -Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro. Avvisi: -Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA