pagina iniziale

GIRA - GGI536727 TIM.VEN./LUCI S3000 BT FRECCE - 536727

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI536727 TIM.VEN./LUCI S3000 BT FRECCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer - no

  • Colore - Bianco

  • Adatto per inserto veneziana - sì

  • Numero di tasti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027539

Codice prodotto

GGI536727

Cod. produttore

536727

Produttore

GGI

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

no

Colore:

Bianco

Adatto per inserto veneziana:

sì

Numero di tasti:

2

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per componente interruttore:

no

Con copertura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con indicatore a LED:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Numero di punti di azionamento:

4

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Timer veneziana e luci System 3000 BT simboli freccia bianco puro satinato System 55 Caratteristiche: -Comando manuale e temporizzato di, ad es., veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, illuminazione o ventole. -Comando e programmazione con terminale mobile(smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l’app Gira System 3000. -Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000. Funzioni sul pannello -Comando di tendaggi e illuminazione. -La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico. -Attivazione/disattivazione funzionamento automatico. -Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziana System 3000. -Luminosità all'accensione dell’illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI. -Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa. Funzioni con l'app Gira System 3000 -Comando di tendaggi e illuminazione con feedback di stato. -Indicazione dell'attuale posizione della tenda o del dimmer. -Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali. -Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce. -Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi. -Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale). -Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione. -Impostazione dello spostamento del tempo siderale. -Funzione casuale. -Aggiornamento automatico della data e dell'ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet. -Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione. -Memorizzazione della posizione della tend, del tempo di corsa della tenda, del tempo di inversione delle lamelle. -Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana. -Impostazione dellaluminosità massima e minima nel modulo dimmer. -Opzionale:il sensore di luminosità e di temperatura Bluetooth® System 3000 consente l’utilizzo della funzione di protezione solare e della funzione crepuscolare. Avvisi: -Al momento della connessionecon l'app Gira System 3000 viene aggiornata l'ora.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA