pagina iniziale

GIRA - GGI5366015 TIM.VEN./LUCI S3000 DISPLAY - 5366015

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5366015 TIM.VEN./LUCI S3000 DISPLAY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer - sì

  • Colore - Grigio

  • Adatto per inserto veneziana - sì

  • Numero di tasti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337087243

Codice prodotto

GGI5366015

Cod. produttore

5366015

Produttore

GGI

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

sì

Colore:

Grigio

Adatto per inserto veneziana:

sì

Numero di tasti:

2

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per componente interruttore:

sì

Con copertura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con indicatore a LED:

sì

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Numero di punti di azionamento:

4

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Timer veneziana e luci Display System 3000 grigio opaco (verniciato) System 55 Caratteristiche: -Comando attraverso sensore capacitivo. -Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione/al tempo di intervento programmati. -Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile. -Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi. -Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di ±2 ore. -La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico. -Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale. -Programmazione di rispettivamente un tempo di sollevamento e abbassamento o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lun-Ven e Sa+Do.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA