pagina iniziale

GIRA - GGI536501 PNL.TATTILE S3000 - 536501

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI536501 PNL.TATTILE S3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer - sì

  • Colore - Bianco

  • Adatto per inserto veneziana - sì

  • Numero di tasti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337096856

Codice prodotto

GGI536501

Cod. produttore

536501

Produttore

GGI

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

sì

Colore:

Bianco

Adatto per inserto veneziana:

sì

Numero di tasti:

1

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Lucido

Adatto per componente interruttore:

sì

Con copertura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con indicatore a LED:

sì

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Numero di punti di azionamento:

1

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello tattile System 3000 bianco crema brillante System 55 Caratteristiche: -Il controllo avviene con un leggero tocco o scorrimento orizzontale sulla superficie di comando. -Possibilità di memorizzare tre valori di luminosità, con modulo dimmer System 3000. -Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di controllo veneziana System 3000. -Funzione di blocco, con modulo di controllo veneziana System 3000. -Indicazione di stato tramite barra luminosa a LED per la visualizzazione della luminosità o della posizione della tenda. -Indicazione di stato permanente o temporanea (l'indicazione di stato si spegne dopo 5 secondi senza toccare). -Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziana o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA