GIRA - GGI536326 PANN.COM. S3000 MEMORY FRECCE - 536326

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer - no
Colore - Alluminio
Adatto per inserto veneziana - sì
Numero di tasti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4010337027362
Codice prodotto
GGI536326
Cod. produttore
536326
Produttore
GGI
Applicazione:
Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer:
no
Colore:
Alluminio
Adatto per inserto veneziana:
sì
Numero di tasti:
2
Materiale:
Plastica
Adatto per componente interruttore:
no
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Con indicatore a LED:
no
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Numero di punti di azionamento:
4
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


