pagina iniziale

GIRA - GGI5362015 PANN.COM. S3000 2-M - 5362015

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5362015 PANN.COM. S3000 2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer - sì

  • Colore - Grigio

  • Adatto per inserto veneziana - sì

  • Numero di tasti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337087229

Codice prodotto

GGI5362015

Cod. produttore

5362015

Produttore

GGI

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

sì

Colore:

Grigio

Adatto per inserto veneziana:

sì

Numero di tasti:

2

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Adatto per componente interruttore:

sì

Con copertura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con indicatore a LED:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Numero di punti di azionamento:

4

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello di comando System 3000 2 moduli grigio opaco (verniciato) System 55

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA