GIRA - GGI5361005 PANN.COM. S3000 FRECCE - 5361005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer - sì
Colore - Nero
Adatto per inserto veneziana - sì
Numero di tasti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010337037477
Codice prodotto
GGI5361005
Cod. produttore
5361005
Produttore
GGI
Applicazione:
Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer:
sì
Colore:
Nero
Adatto per inserto veneziana:
sì
Numero di tasti:
1
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Opaco
Adatto per componente interruttore:
sì
Con copertura:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Con indicatore a LED:
no
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Numero di punti di azionamento:
2
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


