pagina iniziale

GIRA - GGI536026 PANN.COM. S3000 - 536026

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI536026 PANN.COM. S3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer - sì

  • Colore - Alluminio

  • Adatto per inserto veneziana - sì

  • Numero di tasti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337027225

Codice prodotto

GGI536026

Cod. produttore

536026

Produttore

GGI

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

sì

Colore:

Alluminio

Adatto per inserto veneziana:

sì

Numero di tasti:

1

Materiale:

Plastica

Adatto per componente interruttore:

sì

Con copertura:

sì

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con indicatore a LED:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Numero di punti di azionamento:

2

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello di comando System 3000 color alluminio System 55

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA