GIRA - GGI5331100 TRASM.PAR.RAD. GIRA ENET 1-M CT - 5331100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Altri sistemi bus - ENet
Tipo di montaggio - A parete
Tipologia - Trasmettitore da parete completo
Numero di canali - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010337116516
Codice prodotto
GGI5331100
Cod. produttore
5331100
Produttore
GGI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Altri sistemi bus:
ENet
Tipo di montaggio:
A parete
Tipologia:
Trasmettitore da parete completo
Numero di canali:
1
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Lucido
Accoppiamento bus incluso:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Altro
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


