pagina iniziale

GIRA - GGI533100 TRASM. RF A PARETE 1X SYSTEM 55 - 533100

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI533100 TRASM. RF A PARETE 1X SYSTEM 55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - ENet

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Tipologia - Trasmettitore da parete completo

  • Numero di canali - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337116509

Codice prodotto

GGI533100

Cod. produttore

533100

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

ENet

Tipo di montaggio:

A parete

Tipologia:

Trasmettitore da parete completo

Numero di canali:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Altro

Accoppiamento bus incluso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Trasmettitore a parete radio eNet 1 modulo Bilanciere di messa in servizio System 55 Caratteristiche:
  • I trasmettitori radio eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziana ai corrispondenti ricevitori radio eNet.
  • Espansione senza difficoltà di combinazioni di interruttori già in loco.
  • Il montaggio può essere eseguito senza scatola sopra intonaco o scatola di installazione.
  • Il trasmettitore a parete radio può essere avvitato alle pareti o incollato su superfici lisce o trasparenti per mezzo di una piastra di montaggio.
  • Trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce, sollevamento o abbassamento veneziana e scene.
  • Funzione di commutazione, ottimizzata per il comando di attuatori a pulsante.
  • Interruttore a bilanciere impostabile come funzione canale o scene.
  • LED a 2 colori a destra e a sinistra dei tasti per la segnalazione.
  • Apparecchio alimentato da pile.

Impostabile con server eNet:

  • Trasmissione radio interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
  • Segnalazione dello stato di trasmissione disattivabile.
  • Interdizione del comando.
  • Scene tutto On o tutto Off, scene con valore di soglia e scene individuali configurabili.
  • Configurazione del tasto delle scene tramite l’app eNet SMART HOME (regole “se A....allora B”) per l’attivazione di azioni, scene, timer.
  • Aggiornamento del software dell'apparecchio.
  • Localizzazione dell'apparecchio.
Avvisi:
  • Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.
  • Il trasmettitore a parete radio viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.
  • Se si utilizza un set di bilancieri in metallo e/o una placca in metallo, la portata può diminuire.
Contenuto della fornitura:
  • Le batterie sono in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA