pagina iniziale

GIRA - GGI531900 ALIM.TENS. 12 V DC 2A AMG - 531900

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI531900 ALIM.TENS. 12 V DC 2A AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Corrente d'uscita max. - 2000 mA

  • Altri sistemi bus - Senza

  • sistema bus KNX Secure - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337774037

Codice prodotto

GGI531900

Cod. produttore

531900

Produttore

GGI

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Corrente d'uscita max.:

2000 mA

Altri sistemi bus:

Senza

sistema bus KNX Secure:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Numero moduli DIN:

2

Tensione bus bufferabile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicatore a LED:

no

Alimentazione di tensione 12 V DC 2 A Caratteristiche: -Alimentazione di tensione 12 V DC per il server eNet, il modulo ricevente radio eNet e la videocamera esterna.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA