GIRA - GGI514200 SENS.TATT.3 KNX PLUS 2-M - 514200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di tasti - 2
Numero di punti di azionamento - 6
Colore - Altro
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4010337086888
Codice prodotto
GGI514200
Cod. produttore
514200
Produttore
GGI
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di tasti:
2
Numero di punti di azionamento:
6
Colore:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
sì
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Con campo per dicitura:
no
Con termostato per ambienti:
sì
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Trasparente:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


