GIRA - GGI512200 TRASM.PORTATILE RF 2-M - 512200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337017226
Codice prodotto
GGI512200
Cod. produttore
512200
Produttore
GGI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Trasmettitore portatile RF 2 moduli per KNX Caratteristiche: -Funzione di conferma e indicazione di stato e di invio tramite LED a 2 colori (rosso/verde) disponibile separatamente per ogni pulsante mediante funzione di visualizzazione a 2 livelli. -Indicazione di stato opzionale mediante oggetti di comunicazione di stato da 1 bit separati. -Indicazione di invio e di conferma disattivabile. -La progettazione, la messa in servizio e la parametrizzazione avvengono mediante ETS (versione 5 o successiva). -Apparecchio alimentato da pile. Funzione "Commutazione" -Funzione bilanciere o tasti. -Comando corrispondente a pressione e rilascio parametrizzabile (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione). Funzione "Regolazione luce" -Funzione bilanciere. -Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (più luminosità -ON, meno luminosità -OFF). Funzione "Veneziana" -Funzione bilanciere. -Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (SU, GIÙ, commutazione). -Tempo tra comando a breve termine e comando a lungo termine parametrizzabile. Funzioni "Encoder"e "Derivazione scene luce" -Funzione bilanciere. -Comando corrispondente alla pressione del bilanciere (tasto di destra e di sinistra) parametrizzabile (valori da 0 a 255, da 0 a 100 % o numero di scena). -Per derivazione scene luce: Funzione di memoria possibile. Avvisi: -Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste. Contenuto della fornitura: -La batteria al litio è in dotazione.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA