GIRA - GGI503405 SET BIL. 4-M PERS. SENS.TATT.4.95 - 503405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus EIB/KNX - sì
Colore - Nero
Protezione della superficie - Altro
Materiale - Vetro
Confezione
1 PZ
EAN
4010337072522
Codice prodotto
GGI503405
Cod. produttore
503405
Produttore
GGI
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Colore:
Nero
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Vetro
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Trasparente:
no
Numero di tasti:
1
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


