pagina iniziale

GIRA - GGI5032915 SET BIL. 2-M PERS. SENS.TATT.4.95 - 5032915

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5032915 SET BIL. 2-M PERS. SENS.TATT.4.95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337098164

Codice prodotto

GGI5032915

Cod. produttore

5032915

Produttore

GGI

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Metallo

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Radio bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Numero di tasti:

1

Set di bilancieri 2 moduli personalizzabile per sensore tattile 4.95 alluminio grigio opaco (vernicato) Avvisi: -La scritta, estremamente nitida e indelebile, è applicata al laser dal servizio per targhette ure Gira. Per una realizzazione personalizzata è possibile registrarsi gratuitamente e scegliere tra i diversi caratteri e simboli a disposizione o anche integrare loghi aziendali o alberghieri. L'ordinazione viene evasa dal grossista indicata in fase di ordinazione degli interruttori a bilanciere. -Si prega di notare che, per motivi tecnici, i set di bilancieri per il sensore tattile 4.95 in vetro bianco non possono essere etichettati al laser. -Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio per targhette Gira. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA