pagina iniziale

GIRA - GGI503117 SET BIL. 1-M PERS. SENS.TATT.4.95 - 503117

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI503117 SET BIL. 1-M PERS. SENS.TATT.4.95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Colore - Alluminio

  • Protezione della superficie - Altro

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337072669

Codice prodotto

GGI503117

Cod. produttore

503117

Produttore

GGI

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Colore:

Alluminio

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Metallo

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Radio bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Numero di tasti:

1

Set di bilancieri 1 modulo personalizzabile per sensore tattile 4.95 alluminio (anodizzato) Avvisi: -La scritta, estremamente nitida e indelebile, è applicata al laser dal servizio per targhette ure Gira. Per una realizzazione personalizzata è possibile registrarsi gratuitamente e scegliere tra i diversi caratteri e simboli a disposizione o anche integrare loghi aziendali o alberghieri. L'ordinazione viene evasa dal grossista indicata in fase di ordinazione degli interruttori a bilanciere. -Si prega di notare che, per motivi tecnici, i set di bilancieri per il sensore tattile 4.95 in vetro bianco non possono essere etichettati al laser. -Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio per targhette Gira. -Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.de.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA