pagina iniziale

GIRA - GGI5024915 SET BIL. 4X SENS.TATT.4.95 - 5024915

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI5024915 SET BIL. 4X SENS.TATT.4.95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Laccato

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337098492

Codice prodotto

GGI5024915

Cod. produttore

5024915

Produttore

GGI

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Metallo

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Tipo superficie:

Opaco

Sistema bus Powernet:

no

Qualità del materiale:

Alluminio

Radio bidirezionale:

no

Trasparente:

no

Numero di tasti:

1

Set di bilancieri 4 moduli per sensore tattile 4.95 alluminio grigio opaco (vernicato)

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA