GIRA - GGI502138 SET BIL. 1X SENS.TATT.4.95 - 502138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus EIB/KNX - sì
Colore - Bronzo
Protezione della superficie - Laccato
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
4010337098621
Codice prodotto
GGI502138
Cod. produttore
502138
Produttore
GGI
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Colore:
Bronzo
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale:
Metallo
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Radio bidirezionale:
no
Trasparente:
no
Numero di tasti:
1
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


