GIRA - GGI501803 SET BIL. 2-M SENS.PS.4.55 PLUS - 501803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Protezione della superficie - Altro
Materiale - Plastica
Tipo superficie - Lucido
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4010337132226
Codice prodotto
GGI501803
Cod. produttore
501803
Produttore
GGI
Colore:
Bianco
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Lucido
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Numero di tasti:
1
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


