GIRA - GGI5017005 SET BIL. 1-M SENS.PS.4.55 PLUS - 5017005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Protezione della superficie - Laccato
Materiale - Plastica
Tipo superficie - Opaco
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4010337132332
Codice prodotto
GGI5017005
Cod. produttore
5017005
Produttore
GGI
Colore:
Nero
Protezione della superficie:
Laccato
Materiale:
Plastica
Tipo superficie:
Opaco
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Trasparente:
no
Numero di tasti:
1
Set di bilancieri 1 modulo per sensore tattile 4.55 Plus nero opaco
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


