pagina iniziale

GIRA - GGI456967 PRESA SCHUKO CC CT + SERRAT. UGUALI - 456967

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI456967 PRESA SCHUKO CC CT + SERRAT. UGUALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337094616

Codice prodotto

GGI456967

Cod. produttore

456967

Produttore

GGI

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera, campo per targhettae serratura antracite con chiusure uguali Caratteristiche: -L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. -Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). -Graffe di espansione incassate. -Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. -Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. -Profondità di installazione ridotta. -Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. -Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. -Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. -Base in materiale termoplastico infrangibile. -Anello di supporto con messa a terra. Contenuto della fornitura: -Due chiavi sono in dotazione. -Targhetta con scritta in bianco in dotazione.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA