GIRA - GGI445476 PRESA SCHUKO CC - 445476

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4010337117377
Codice prodotto
GGI445476
Cod. produttore
445476
Produttore
GGI
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera grigio opaco (verniciato) Caratteristiche: -L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. -Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). -Graffe di espansione incassate. -Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. -Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. -Profondità di installazione ridotta. -Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. -Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. -Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. -Base in materiale termoplastico infrangibile. Avvisi: -Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


