pagina iniziale
nuovo

GIRA - GGI418373 PRESA SCHUKO SP MRV - 418373

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI418373 PRESA SCHUKO SP MRV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337117735

Codice prodotto

GGI418373

Cod. produttore

418373

Produttore

GGI

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) antracite (verniciato) Morsetti a vite Caratteristiche: -L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti. -Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). -Graffe di espansione incassate. -Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. -Installazione semplificata grazie alla disposizionebrevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio. -Profondità di installazione ridotta. -Leve di sblocco grandi ed ergonomiche. -Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra. -Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione. -Base in materiale termoplastico infrangibile. Avvisi: -Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O. -Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA