GIRA - GGI381700 INT.BIL. INVERT. S/GR. - 381700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Colore - Altro
Numero di bascule di azionamento - 1
Numero moduli da frutto - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010337039181
Codice prodotto
GGI381700
Cod. produttore
381700
Produttore
GGI
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Colore:
Altro
Numero di bascule di azionamento:
1
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Interruttore di riscaldamento:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


