pagina iniziale

GIRA - GGI381600 INT.BIL. DEVUN S/GR. - 381600

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI381600 INT.BIL. DEVUN S/GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Composizione - Elemento base

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337038948

Codice prodotto

GGI381600

Cod. produttore

381600

Produttore

GGI

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Senza alogeni:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Interruttore di riscaldamento:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulo interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ deviatore universale Caratteristiche: - -Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - -Prova di tensione dal lato anteriore. - -Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. -Leva di sblocco facilmente accessibile. -Base in materiale termoplastico infrangibile. - -Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. Avvisi: -Collegabile anche illuminabile.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA