GIRA - GGI3299005 BIL. CT - 3299005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Levetta singola
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Nero
Finestra di controllo/uscita luce - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337066859
Codice prodotto
GGI3299005
Cod. produttore
3299005
Produttore
GGI
Tipologia:
Levetta singola
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Nero
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
sì
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


