pagina iniziale

GIRA - GGI329672 BIL. - 329672

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI329672 BIL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Codice RAL (simile) - 9010

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337118770

Codice prodotto

GGI329672

Cod. produttore

329672

Produttore

GGI

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Bilanciere bianco puro satinato (verniciato) System 70

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA