pagina iniziale

GIRA - GGI329567 BIL. 2-M - 329567

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI329567 BIL. 2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Antracite

  • Codice RAL (simile) - 7016

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337040996

Codice prodotto

GGI329567

Cod. produttore

329567

Produttore

GGI

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Antracite

Codice RAL (simile):

7016

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Trattamento antibatterico:

no

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Bilanciere 2 moduli antracite Caratteristiche: -Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile -Protez. da acqua da incasso IP44 Avvisi: -Protezione antifurto mediante elemento di fissaggio avvitabileopzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA