pagina iniziale

GIRA - GGI313900 INT./PS.BIL. - 313900

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI313900 INT./PS.BIL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Colore - Altro

  • Interruttore a tasto - no

  • Con piastra di montaggio - no

  • Trattamento antibatterico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337039136

Codice prodotto

GGI313900

Cod. produttore

313900

Produttore

GGI

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Colore:

Altro

Interruttore a tasto:

no

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Interruttore della lavatrice:

no

Contatto di feedback:

no

Interruttore di riscaldamento:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulo interruttore e pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ interruttore deviatore / pulsante deviatore Caratteristiche: -Interruttore e pulsante a bilanciere in cui il bilanciere sinistro svolge la funzione di interruttore e quello destro di pulsante. -Per comandare e controllare i colori della luce di orientamento a LED. -Per il comando manuale di rilevatori di movimento. -Per il comando di apparecchi derivati di regolazione luce. -Per comandare l'illuminazione accesa.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA