GIRA - GGI312700 INT.PS. INVERT. - 312700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4010337039198
Codice prodotto
GGI312700
Cod. produttore
312700
Produttore
GGI
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Elemento base
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Interruttore di riscaldamento: