GIRA - GGI311500 INT.CTRL.BIL. DOP.INT. - 311500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore seriale
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Numero di bascule di azionamento - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4010337064473
Codice prodotto
GGI311500
Cod. produttore
311500
Produttore
GGI
Tipo funzionamento:
Interruttore seriale
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Numero di bascule di azionamento:
2
Composizione:
Elemento base
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Illuminazione:
Si
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Illuminato (on)
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Tipo di illuminazione:
Altro
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Interruttore di riscaldamento:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


