pagina iniziale

GIRA - GGI2844600 PS.BASC. BS 3-M CON.NO - 2844600

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI2844600 PS.BASC. BS 3-M CON.NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto di gruppo

  • Tipo di comando - Levetta singola

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento base con piastra adattatrice

  • Tipo senza contatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337021957

Codice prodotto

GGI2844600

Cod. produttore

2844600

Produttore

GGI

Tipologia:

Tasto di gruppo

Tipo di comando:

Levetta singola

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Tipo senza contatto:

no

Numero di bascule di azionamento:

3

Tipo di montaggio:

Incassato

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Colore:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Senza

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pulsante a bilanciere 3 moduli 10 A 250 V~ con bilanciere acciaio inox (verniciato) Contatto di chiusura a 1 polo Avvisi: -Solo per fissaggio a viti.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA