GIRA - GGI284401 PS.BASC. BS 3-M CON.NO - 284401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto di gruppo
Tipo di comando - Levetta singola
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento base con piastra adattatrice
Tipo senza contatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337082033
Codice prodotto
GGI284401
Cod. produttore
284401
Produttore
GGI
Tipologia:
Tasto di gruppo
Tipo di comando:
Levetta singola
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento base con piastra adattatrice
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
3
Tipo di montaggio:
Incassato
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Colore:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Lucido
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


