pagina iniziale

GIRA - GGI2834015 INT.CTRL.BIL. BS 20 AX INT.2P - 2834015

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI2834015 INT.CTRL.BIL. BS 20 AX INT.2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Interruttore bipolare

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337087137

Codice prodotto

GGI2834015

Cod. produttore

2834015

Produttore

GGI

Tipo funzionamento:

Interruttore bipolare

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

Si

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Illuminato (on)

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

20 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Interruttore di riscaldamento:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Interruttore di controllo a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~con bilanciere grigio opaco (verniciato) Interruttore a 2 poli Avvisi: -Solo per fissaggio a viti. -BS EN 60669-1.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA