pagina iniziale

GIRA - GGI283203 INT.BIL. 3-M INT.DEV. - 283203

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI283203 INT.BIL. 3-M INT.DEV.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Numero di bascule di azionamento - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337832034

Codice prodotto

GGI283203

Cod. produttore

283203

Produttore

GGI

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Numero di bascule di azionamento:

3

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Lucido

Protezione della superficie:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

9010

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Contatto di feedback:

no

Interruttore di riscaldamento:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

bianco puro brillante Deviatore universale Avvisi: -Solo per fissaggio a viti.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA