GIRA - GGI283028 INT.BIL. BS 3-M INT. - 283028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Interruttore 3xunipolare
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Antracite
Numero di bascule di azionamento - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4010337830283
Codice prodotto
GGI283028
Cod. produttore
283028
Produttore
GGI
Tipo funzionamento:
Interruttore 3xunipolare
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Antracite
Numero di bascule di azionamento:
3
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
no
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Altro
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Contatto di feedback:
no
Interruttore di riscaldamento:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


