GIRA - GGI282001 PRESA RASOIO ELETTR. 115 - 230 V - 282001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra adattatrice
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Tensione nominale valore basso - 115 V
Tensione nominale valore alto - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4010337016755
Codice prodotto
GGI282001
Cod. produttore
282001
Produttore
GGI
Composizione:
Elemento base con piastra adattatrice
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Tensione nominale valore basso:
115 V
Tensione nominale valore alto:
230 V
Con coperchio a cerniera:
no
Tensione commutabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Con scatola da incasso:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Un prodotto GIRA
Scopri la serie GIRA


