pagina iniziale

GIRA - GGI2664015 SALVAVITA 30 MA - 2664015

GIRA
copiacopia
GIRA - GGI2664015 SALVAVITA 30 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Altro

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Grigio

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337085232

Codice prodotto

GGI2664015

Cod. produttore

2664015

Produttore

GGI

Tipo funzionamento:

Altro

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Grigio

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

230 V

Contatto di feedback:

no

Interruttore di riscaldamento:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Salvavita 30 mA grigio opaco (verniciato) Caratteristiche: -Il salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664. -Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un salvavita. Avvisi: -Utilizzo: Canali portautenze, a monte di prese o nella colonna energetica Gira. -Montaggio in una scatola di installazione profonda.

Un prodotto GIRA

Scopri la serie GIRA